Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT Seitenschneider 160mm ca. 58-62 HRC1 Chrom-Vanadium Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLCRAFT Seitenschneider 160mm ca. 58-62 HRC1 Chrom-Vanadium Stahl
TOOLCRAFT Seitenschneider 160mm ca. 58-62 HRC1 Chrom-Vanadium Stahl
TOOLCRAFT Seitenschneider 160mm ca. 58-62 HRC1 Chrom-Vanadium Stahl
Artikel-Nr.:
     1375-481020200
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     821011
EAN/GTIN:
     4016138496482
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
toolcraft seitenschneider

Beschreibung:
VDE-Seitenschneider mit gehärteten Schneiden.

  • Länge: 160 mm
  • Rockwell-Härte: ca. 58-62 HRC 1
  • geeignet für max. Dicke des Drahtes (mittelharter Draht): 2 mm
  • geeignet für max. Dicke des Drahtes (harter Draht): 1,6 mm
  • VDE-geprüft
  • Material: Chrom-Vanadium Stahl

Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 24,63*
€ 28,36*
€ 4,95*
ab € 72,75*
€ 78,02*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolcraft
825989
ab € 8,38*
Ähnlich
Toolcraft
816258
ab € 12,94*
Ähnlich
Toolcraft
816743
ab € 8,18*
Ähnlich
Toolcraft
821018
ab € 20,48*
Ähnlich
Toolcraft
816742
ab € 12,87*
Ähnlich
Toolcraft
814848
ab € 19,70*
Ähnlich
Toolcraft
824436
ab € 3,15*
Ähnlich
Toolcraft
813793
ab € 9,18*
Ähnlich
Toolcraft
814847
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.