| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481015200 Herst.-Nr.: 821031 EAN/GTIN: 4016138496703 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT Lupe 2-fach, 4-fach AA/Mignon schwarz Weitere Informationen: | | Vergrößerung: | 2-fach, 4-fach | Durchmesser: | 75 | zusammenklappbar: | Nein | Beleuchtung vorhanden: | Ja | Ausführung des Leuchtmittels: | LED | Art der Batterien/Akkus: | AA/Mignon | Anzahl der Batterien/Akkus: | 2 Batterien | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Nein | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Lupe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lese-Glas, Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe 4fach, lupe, toolcraft lupe, Lesegläser, Lesehilfen, Leselupen, Vergrößerungsgläser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,03* | € 11,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,94* | € 11,72* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 9,91* | € 13,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|