Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetasche Topcraft gr blau 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/461/a011461x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/461/a011461x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-480207550
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     480207550
EAN/GTIN:
     4003969014367
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papiertragetaschen 320 x 140 x 420 ...
papier-tragetasche
Tragetasche Topcraft 32 x 42 x 14 cm (B x H x T) 80g/m² Kraftpapier blau 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Topcraft
Maße:
32 x 42 x 14 cm (B x H x T)
Grammatur:
80
max. Tragfähigkeit:
6
Griff vorhanden:
Ja
Boden vorhanden:
Ja
Material:
Kraftpapier
Farbe:
blau
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tragetasche Topcraft
Weitere Suchbegriffe: papiertragetaschen blau, Papiertüten, Taschen, Tragetaschen, Tüten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 13,43*
€ 17,97*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 15,58*
€ 21,55*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,55*
€ 25,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,01*
€ 23,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,62*
€ 23,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,58*
€ 18,54
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
C32010-25
ab € 6,35*
Sonstiges
Soennecken
2211
ab € 0,35*
Sonstiges
Format Werk
608352
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.