Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Trinkbecher Coffee To Go 81065 0,3l Pappe 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/726/a013726k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/726/a013726k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/726/a013726l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-450210600
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81065
EAN/GTIN:
     4002911810651
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
PAPSTAR Trinkbecher Coffee To Go Einweg 300ml Pappe mehrfarbig 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Coffee To Go
Einweg:
Ja
Maße:
9 x 11,1 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes:
300
Deckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
mehrfarbig
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trinkbecher Coffee To Go
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,60*
2 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 4,48*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,16*
€ 4,74*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,86*
€ 5,06*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14486
ab € 5,32*
Sonstiges
PAPSTAR
81066
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.