Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Seifenspender 6955 abschließbar 1l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/741/a013741w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/741/a013741w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449020401
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6955
EAN/GTIN:
     5027375045417
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Der Flüssigseifenspender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel und fördert Hygiene und Kostenbegrenzung durch eine kontrollierte Abgabe. Das elegante und moderne Design macht den Schaumseifepender zur perfekten Ergänzung für jede Waschraumumgebung. Der Wand- Seifenspender besticht durch abgerundete Kanten und kann leicht mit einem Wisch- oder Putztuch gereinigt werden. Die abgeschrägte Oberseite des Seifenspenders verhindert, dass sich Abfälle, Staub und Schmutz ansammeln. Der Kimberly Clark Seifenspender ist Teil unserer aufeinander abgestimmten Kollektion von Waschraumspendern und verleiht Ihrem Waschraum eine elegante und professionelle Optik. Seifenspender mit Armhebel.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Schaumseife, Waschlotion, Desinfektionsschaum, Shampoo
Maße:
11,5 x 23,7 x 24,7 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1
nachfüllbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
abschließbar möglich:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Seifenspender
Waschraumfrequenz:
hoch
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionsspray, Sprühdesinfektion, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, aquarius handreiniger 1l, nachfüllpatrone für seifenspender, kleenex seifenkartusche, Hygieneartikel, Seifen, Spender, Spendersysteme, Waschlotionenspender, Waschlotionspender
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 12,55*
€ 18,32*
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 21,79*
€ 29,44*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 22,00*
€ 30,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 25,06*
€ 33,41*
14 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 25,84*
€ 34,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 270 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.