Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIMBERLY-CLARK Handtuchspender Professional abschließbar Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/752/a013752e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/752/a013752e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/752/a013752f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449017095
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8971
EAN/GTIN:
     5033848031955
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchsammelkorb
Handtuchspender
Ideal als Spender zur Einzeltuchentnahme für gefaltete Handtücher; für eine bessere Hygiene, wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen; wartungsfreundliches Design für Kosteneinsparungen auch in Bereichen mit hohem Verbrauch.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Kleenex® Papierhandtücher 6764, 6771, 6772, 6773, 6777, 6778, 6789, Scott® Papierhandtücher 6633, 6663, 6664, 6669, 6677, 6682, 6689
Maße:
23,7 x 34,9 x 11,8 cm (B x H x T)
Sichtfenster vorhanden:
Ja
abschließbar möglich:
Ja
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchspender
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender kimberly clark edelstahl, falthandtuchspender edelstahl, falthandtuchspender kimberly-clark, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 134,63*
€ 169,99*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,02*
€ 174,03*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 135,23*
€ 176,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 143,16*
€ 179,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,46*
€ 200,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 72 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 135,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.