Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Handtuchspender Elevation 553100 332x291x135mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/326/a006326i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/326/a006326i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449010801
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     553100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Handtuchspender Interfold Mini ist ideal für kleinere Waschräume in Umgebungen, wo sowohl Hygiene als auch Komfort gefragt sind - wie in Restaurants, Unternehmen und Gesundheitseinrichtungen. Überfüllungsschutz: garantiert eine reibungslose Tuchentnahme. Berührungsfreies System, nur das eigene Tuch wird berührt: sichert optimale Hygiene. Extra schlankes Design: attraktiv und platzsparend. Einfaches nachfüllen. Einzeltuchentnahme senkt den Verbrauch. Jederzeit Nachfüllbar, hygienische und wirtschaftliche Entnahme.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Elevation Mini
Produktverwendung:
Z/Z-Falz / V-Falz, C-Falz
Maße:
33,2 x 29,1 x 13,5 cm (B x H x T)
max. Anzahl der Blätter:
400 Bl.
Sichtfenster vorhanden:
Ja
abschließbar möglich:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchspender Elevation Mini
Kompatibel mit:
H3-System
Waschraumfrequenz:
niedrig
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 5,00*
ab € 28,63*
€ 35,04*
1
€ 4,00*
ab € 26,67*
€ 35,05*
2 Tage
32
1
€ 2,90*
ab € 30,52*
€ 37,30*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 31,49*
€ 38,32*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 35,28*
€ 44,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 108 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290280 2-lagig
ab € 120,22*
Zubehör
Tork
100278
ab € 40,77*
Zubehör
Tork
290264
ab € 3,065*
Zubehör
Tork
290267
ab € 74,96*
Zubehör
Tork
290275
ab € 154,11*
Zubehör
Tork
290287
ab € 72,74*
Zubehör
Tork
747450
ab € 59,03*
Zubehör
Tork
290163
ab € 46,32*
Zubehör
Tork
290179
ab € 29,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.