Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Schaumseife 6340 parfümiert pink 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/228/a011228v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/228/a011228v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449009432
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6340
EAN/GTIN:
     5033848010035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Schaumseife für effiziente Händehygiene. Schaumseife mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen für gründliches und hygienisches Händewaschen spart Zeit bei geringerem Wasserverbrauch. Zuverlässig und wartungsfreundlich. 2.500 Portionen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Essential™
Verwendung für Produkt:
Aquarius™ Seifenspender 6948, 6955
parfümiert:
Ja
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaumseife Essential™
Biozid-Produkt:
Nein
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,95*
€ 10,68*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,99*
€ 11,05*
9 Tage
unbekannt
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 9,13667*
€ 11,40667*
1 Tag
570
6
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 10,08667*
€ 12,52667*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,84*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 7,99* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6948
ab € 9,23*
Zubehör
Kimberly-Clark
7173
ab € 10,13*
Zubehör
Kimberly-Clark
8973
ab € 97,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.