| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449008903 Herst.-Nr.: 6342 EAN/GTIN: 5033848010059 |
| | |
|
| | |
| Schaumseife für häufige Verwendung unterstützt hohe Hygienestandards am Arbeitsplatz. Die sanfte, farbstofffreie mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen angereicherte Schaumseife ermöglicht die Einhaltung von Richtlinien zur Händehygiene, ohne die Haut zu reizen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Control™ | Verwendung für Produkt: | Aquarius™ Seifenspender 6948, 6955 | parfümiert: | Nein | Ausführung des Behälters: | Kartusche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 1 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schaumseife Control™ | Biozid-Produkt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatrone 1000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschschaum 1000ml, Flüssigseifen, Handseifen, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Schaumseifen, Seifen, Waschlotionen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,55* | € 11,285* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 7,91* | € 11,53* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,27* | € 11,72* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,135* | € 13,245* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 10,07* | € 13,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|