Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Handtuchspender 6954 40,7x31,7x14,7cm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/747/a013747n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/747/a013747n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/747/a013747o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449007701
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6954
EAN/GTIN:
     5027375045455
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Einzigartiger, patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders und garantiert eine einwandfreie Papierentnahme. Schnell nachfüllbarer Spender in schickem Design mit reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Produktverwendung:
C-Falz, Interfold-Falz / W-Falz
Maße:
31,7 x 40,7 x 14,7 cm (B x H x T)
abschließbar möglich:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchspender Standard
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 21,56*
€ 27,39*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,10*
€ 28,07*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 21,64*
€ 28,43*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 22,74*
€ 28,89*
1
€ 8,95*
ab € 24,10*
€ 31,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 48 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 21,64* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
553000
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.