Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Objektpapierkorb 2340013 41x63x25,5cm 1Fach Draht weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f021/700/f021700a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f021/700/f021700a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449001000
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     2340013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Fripa Papierkorb 41 x 63 x 25,5 cm (B x H x T) 66l Draht Farbe: weiß 1 Sortierfach
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Maße:
41 x 63 x 25,5 cm (B x H x T)
Volumen:
66
Griffrand vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Werkstoff:
Draht
rostfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierkorb
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 14,12*
€ 17,70*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,39*
€ 19,37*
2 Tage
98
1
€ 5,50*
ab € 19,38*
€ 24,30*
4 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 19,21*
€ 24,30*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 23,92*
€ 31,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 85 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 23,92* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA
330110
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.