Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet Papierhandtuch RC 416609 1lagig grün 20x250 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/934/a011934e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/934/a011934e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446222360
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     416609
EAN/GTIN:
     8024929566098
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Papernet Papierhandtuch Standard 24,5 x 23 cm (B x L) Papier, 100 % recycelt grün 20 x 250 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Maße:
24,5 x 23 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Ausführung der Falzung:
Z/Z-Falz / V-Falz
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Papierhandtuches:
Papier, 100 % recycelt
Farbe des Papierhandtuches:
grün
Packungsmenge:
20 x 250 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtuch Standard
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 1lg 25x23cm, falthandtuch 25x23cm, falthandtuch 1-lagig, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 19,53*
€ 23,50*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,91*
€ 23,98*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,35*
€ 63,86*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,22*
€ 27,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,04*
€ 26,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,52*
€ 24,42
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Blätter (ab € 0,00391* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
4021101
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.