| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-446221401 Herst.-Nr.: 407552 EAN/GTIN: 8024929975524 |
| |
|
| | |
| Papernet Papierhandtücher 20,3 x 32 cm (B x L) Zellstoff weiß 20 x 100 Bl./Pack. Weitere Informationen: | | Maße: | 20,3 x 32 cm (B x L) | Anzahl der Lagen: | 2-lagig | Ausführung der Falzung: | Interfold-Falz / W-Falz | Material des Papierhandtuches: | Zellstoff | Farbe des Papierhandtuches: | weiß | Packungsmenge: | 20 x 100 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Papierhandtücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Tuch, Handtuch, Handtücher, Reisehandtuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 2-lagig werra, hand tuch, handtuch weiss, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 22,93* | € 31,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 24,10* | € 32,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 26,55* | € 35,49* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,26* | € 39,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,53* | € 53,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Bund (ab € 1,1465* pro Bund) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|