Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO NATURAL Toilettenpapier 811929 3-lagig, 250 Bl./Rl. 30 Rl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/771/a010771y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/771/a010771y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/503/y000503w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446221379
Hersteller:
     Lucart
Herst.-Nr.:
     811929
EAN/GTIN:
     3661679010928
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Dank einer innovativen Technologie trennt Lucart die Getränkekartons in ihre Bestandteile: die Zellulosefasern erzeugt Fiberpack®, mit dem dieses Toilettenpapier hergestellt wird.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3-lagig
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
natur
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
30 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 250 blatt, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 14,01*
€ 19,25*
€ 4,19*
ab € 13,22*
€ 19,26*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 15,51*
€ 22,01*
3 Tage
900
€ 6,90*
ab € 25,45*
€ 34,35*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,01*
€ 26,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
ab 49 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Packung
1 Packung enthält 5 Beutel (ab € 3,102* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lucart
811831
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.