Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Toilettenpapier Maxi 1433801 10x380m ws 6 Ro./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/303/a010303f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/303/a010303f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446221101
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1433801
EAN/GTIN:
     4000883000414
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Fripa Toilettenpapier Maxi 2-lagig weiß 6 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maxi
Verwendung für Produkt:
Spender 2314010
Maße:
10 cm x 380 m (B x L)
Rollendurchmesser:
26,5
Anzahl der Lagen:
2-lagig
perforiert:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Maxi
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,33*
€ 32,09*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 24,25*
€ 32,90*
€ 4,99*
ab € 26,14*
€ 34,63*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 35,58*
€ 35,58*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,43*
€ 55,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 36 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
1 Stück enthält 6 Rollen (ab € 4,04167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fripa
95753
ab € 14,11*
Sonstiges
Fripa
2340015
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.