Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT Toilettenpapier 8517 2lagig 600Blatt weiß 6 Rl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/658/a012658a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/658/a012658a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446219901
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8517
EAN/GTIN:
     5033848027125
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Entwickelt für Zuverlässigkeit in stark frequentierten Waschräumen, die Konsistenz, Qualität und Nutzen erfordern. Zuverlässig herunterspülbar, um Verstopfungen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ESSENTIAL™
Verwendung für Produkt:
Aquarius Toilettenpapierspender 6992, 7191, ICON™ Toilettenpapierspender 53655, 53945
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
600 Bl./Rl.
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier ESSENTIAL™
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, toilettenpapier 2-lagig 6 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
216
36
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,0949*
€ 1,4349*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,24*
€ 7,85*
2 Tage
187
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,53*
€ 8,08*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,47*
€ 10,75*
5 Tage
38
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 12,32*
€ 16,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 0,87334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.