Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Toilettenpapier 8509 2lagig 12,5x18,6cm weiß 7.920 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/551/a013551e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/551/a013551e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446219701
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8509
EAN/GTIN:
     5027375025174
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Scott® Control™ Einzelblatt-Toilettenpapier für Bereiche, in denen Hygiene und Kontaminationskontrolle Priorität haben. Dank der Einzelblattentnahme wird nur das jeweilige Blatt berührt für mehr Arbeitsplatzhygiene und weniger Abfälle.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Control™
Verwendung für Produkt:
AQUARIUS* Toilettenpapierspender 6946, 6990
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
220 Bl./Rl.
Packungsmenge:
36 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Control™
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, kleenex toilettenpapier 2lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
pro Paket
€ 5,95*
ab € 49,97*
€ 63,63*
Lager 1375
pro Paket
€ 5,95*
ab € 50,55*
€ 65,83*
2 Tage
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 66,45*
€ 82,30*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,30*
ab € 64,43028*
€ 82,31004*
pro Paket
€ 4,99*
ab € 63,29*
€ 83,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,83*
€ 78,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,98*
€ 73,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,95*
€ 71,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,92*
€ 68,92
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 56,05*
€ 66,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,55*
€ 60,15
pro Paket
1 Paket enthält 36 Blätter (ab € 1,40417* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.