Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Toilettenpapier Select 1030806 3-lagig weiß 8 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f021/003/f021003a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f021/003/f021003a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446006401
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1030806
EAN/GTIN:
     4000883005723
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Fripa Toilettenpapier Select 3-lagig hochweiß 250 Bl./Rl. 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Select
Anzahl der Lagen:
3-lagig
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material:
100 % Zellstoff
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Select
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, fripa toilettenpapier 3lagig 8rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
172
pro Paket
€ 5,00*
ab € 4,24*
€ 6,44*
1 Tag
314
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 6,46*
1 Tag
326
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,30*
€ 6,53*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,32*
€ 6,77*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,29*
€ 7,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,54* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
11841
ab € 3,75*
Ähnlich
Sofidel
401977
ab € 2,99*
Ähnlich
Elos
104872
ab € 0,39542*
Ähnlich
Metsä
104872
ab € 4,17*
Ähnlich
Fripa
1200801
ab € 19,22*
Ähnlich
Elos
200218
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.