Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Toilettenpapier Edina 1010809 2lg. 400Bl. Zellstoff 8 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/514/a010514c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/514/a010514c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446005901
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1010809
EAN/GTIN:
     4000883092006
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Fripa Toilettenpapier Edina 2-lagig hochweiß 400 Bl./Rl. 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Edina
Anzahl der Lagen:
2-lagig
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material:
100 % Zellstoff
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
400 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Edina
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 2 lagig 400 blatt, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 5,51*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,47*
€ 5,66*
1
€ 5,50*
ab € 3,46*
€ 6,25*
4 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 8,68*
6 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
8519
ab € 0,83125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.