Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Toilettenpapier 64020 2lagig ws 6 Rl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/461/a010461i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/461/a010461i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446003500
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     64020
EAN/GTIN:
     7310791199443
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Tork Toilettenpapier 2-lagig weiß 6 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Spender SCA 340080
Maße:
20 cm x 30 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Nein
perforiert:
Nein
Material:
100 % Recyclingpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier 2-lagig 6 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 5,95*
ab € 31,49*
€ 42,30*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 30,97*
€ 43,15*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,15*
€ 51,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,47*
€ 50,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,73*
€ 47,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,06*
€ 46,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,23*
€ 45,49
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 36,99*
€ 44,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,97*
€ 36,85
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 5,16167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colgate-Palmolive
61012702
ab € 1,50*
Sonstiges
Sofidel
404578
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.