Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRST Müllbeutel 36005 LDPE 305+305x850mm 70l ws 50St


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/608/a011608p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/608/a011608p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445012501
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     36005
EAN/GTIN:
     4001553711883
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
FIRST Müllbeutel 30,5+30,5 x 85 cm (B x H) 14µm 70l LDPE weiß 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
30,5+30,5 x 85 cm (B x H)
Dicke der Folie:
14
Volumen:
70
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,12*
€ 6,54*
2 Tage
63
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 6,65*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
36150
ab € 2,42*
Ähnlich
Emil Deiss
36022
ab € 2,49*
Ähnlich
Emil Deiss
36006
ab € 5,61*
Ähnlich
Emil Deiss
36008
ab € 4,18*
Ähnlich
Emil Deiss
46930
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.