Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Serviette 14486 33x33cm 2lagig weiß 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/000/a009000v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/000/a009000v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-440210401
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14486
EAN/GTIN:
     4002911144862
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
PAPSTAR Servietten 33 x 33 cm (B x L) weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
33 x 33 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Ausführung der Falzung:
1/4-Falz
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
geprägt:
Ja
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Servietten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
4
pro Paket
€ 4,99*
ab € 7,00*
€ 7,00*
2 Tage
322
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,31*
€ 7,76*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,61*
€ 8,88*
2 Tage
25
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 8,88*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 7,04*
€ 10,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12484
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.