Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Serviette 81656 33x33cm 3lagig limonengrün 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/000/a009000o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/000/a009000o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-440208068
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81656
EAN/GTIN:
     4002911816561
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Weiche, dekorative Servietten.
Weitere Informationen:
Maße:
33 x 33 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
Ausführung der Falzung:
1/4-Falz
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue
Farbe:
limonengrün
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Servietten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 10,71*
3 Tage
80
4
pro Paket
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 11,25*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 8,53*
€ 11,79*
9 Tage
13
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,13*
€ 12,11*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 11,21*
€ 15,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,32*
€ 18,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,08*
€ 17,95
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paket
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12478
ab € 8,18*
Ähnlich
PAPSTAR
12483
ab € 8,16*
Ähnlich
PAPSTAR
12484
ab € 6,53*
Ähnlich
PAPSTAR
12485
ab € 8,17*
Ähnlich
PAPSTAR
12486
ab € 9,62*
Ähnlich
PAPSTAR
12487
ab € 8,17*
Ähnlich
PAPSTAR
12494
ab € 8,19*
Ähnlich
PAPSTAR
81658
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.