Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Serviette 12431 33x33cm 3lagig dunkelblau 20 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p037/069/p037069c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p037/069/p037069c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-440206453
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12431
EAN/GTIN:
     4002911124314
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
PAPSTAR Servietten 33 x 33 cm (B x L) dunkelblau 20 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
33 x 33 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
Ausführung der Falzung:
1/4-Falz
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue
Farbe:
dunkelblau
geprägt:
Ja
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Servietten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
17
15
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,32*
2 Tage
240
15
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 1,68*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,21*
€ 2,27*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,29*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 3,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.