| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-439075300 Herst.-Nr.: E-15562 EAN/GTIN: 088381598743 |
| |
|
| | |
| Hält Getränke heiß oder kalt – über Stunden. Hält das Getränk immer in Reichweite. Kann problemlos auf Leitern, Dächern oder Baugerüsten mitgenommen werden. Leichte und langlebige Bauart. Perfekt für Baustellen, aber auch Wanderungen oder sportliche Aktivitäten. Elastische Schlaufe an der Seite für z.B. Stifte oder Schraubendreher. Weitere Informationen: | | Maße: | 8,5 x 20 cm (Ø x H) | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Gürteltasche mit Karabinerhaken und Stifthalter | Fassungsvermögen der Trinkflasche: | 0,33 | doppelwandig ausgeführt: | Ja | Typbezeichnung des Spezialverschlusses: | Schraubverschluss | Werkstoff: | Edelstahl | Farbe: | silber | Motiv: | Makita | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trinkflasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,09* | € 30,16* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,98* | € 30,20* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,11* | € 30,98* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,97* | € 32,79* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,47* | € 36,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|