| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-439027300 Herst.-Nr.: 10915 EAN/GTIN: 4004133109155 |
| |
|
| | |
| Mit Tragegriff und Dreh-Pumpknopf. Für heiße und kalte Getränke (für 17 Tassen). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | BUDGET | Maße: | 13,5 x 32,5 cm (Ø x H) | Fassungsvermögen des Behältnisses: | 2,2 | spülmaschinenfest: | Nein | doppelwandig ausgeführt: | Ja | Material: | Edelstahl/Polypropylen | Farbe: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pumpkanne BUDGET | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Pumpkanne, pump-isolierkanne 2,2l, pump-isolierkanne, pump-isolierkanne aps, Bewirtungen, Getränkespender, Isolierkannen, Kaffeekannen, Kannen, Pumpkannen, Teekannen, Thermoskannen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,66* | € 21,37* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,99* | € 21,67* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,93* | € 21,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 19,12* | € 25,75* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 20,14* | € 28,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|