Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Flaschenkühler Pure 0514-002 chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/786/a009786y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/786/a009786y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439013190
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     0514-002
EAN/GTIN:
     4006657205146
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Flaschenkühler Ersatzakku
flaschen-kühler helios
Klare, aber dennoch sanfte Linienführung verleihen Pure seine außergewöhnliche Ausstrahlung. Er wird völlig automatisch zum Blickfang eines jeden Besprechungstisches. Einstellmöglichkeit für sechs Konferenzflaschen von 0,2 l bis 0,33 l (maximal 0,5 l möglich). Vorgekühlte Getränke bleiben bis zu sechs Stunden frisch und kühl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pure
Maße:
27 x 10 cm (Ø x H)
stapelbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kühlakku
Material:
ABS Kunststoff
Farbe:
chrom/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flaschenkühler Pure
Weitere Suchbegriffe: flaschenkühler ersatzakku, Champagnerkühler, Konferenzboys, Kühler, Sektkühler, Weinkühler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 33,59*
€ 44,40*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 34,13*
€ 44,85*
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 36,59*
€ 48,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,61*
€ 54,72*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 40,86*
€ 55,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
430-640 SCHWARZ
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.