Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Caddy-Kit Slim Jim 2032954 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/046/a013046b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/046/a013046b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-435009110
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2032954
EAN/GTIN:
     086876238556
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Das Slim Jim® Rim Caddy-Kit ist ein zweckorientiertes System zur Aufbewahrung und zum Transport der gängigsten Reinigungsgeräte. Ergonomische Griffe bieten eine komfortable Manövrierbarkeit. Beutelklemmen fixieren die Abfallsäcke und ermöglichen einen schnelleren, da knotenfreien Austausch der Säcke.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Slim Jim® Rim Caddy-Kit
Maße:
35,9 x 90,8 x 87 cm (B x H x T)
Füllmenge des Wasserbehälters:
87
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Stielclip, Breithaken, Stifthaken
Anzahl der Räder:
4 Räder
Gewicht:
10,16
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reinigungswagen Slim Jim® Rim Caddy-Kit
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer, Bodenreiniger, Bodenreinigungsmittel, Reinigungsgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 270,57*
€ 358,62*
11 Tage
11
Frei Haus
ab € 293,33*
€ 364,00*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,62*
€ 426,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,26*
€ 422,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,68*
€ 404,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,02*
€ 360,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,57*
€ 321,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
2032955
ab € 70,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.