Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pride & Soul Aktentasche Jayden 47183 8x37x30cm Leder braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/236/a007236j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/236/a007236j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/236/a007236l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-430222170
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47183
EAN/GTIN:
     4021068471836
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Akten Mappe
Aktenmappe
Pride & Soul Aktentasche JAYDEN Außenmaße: 37 x 32 x 7 cm (B x H x T) Schnalle Leder braun
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
JAYDEN
Verschluss:
Schnalle
Griff vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Hauptfach mit Handyfach, Tabletfach, kleines Einsteckfach, Reißverschlussfach im Rücken
Werkstoff:
Leder
Farbe:
braun
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktentasche JAYDEN
Außenmaße:
37 x 32 x 7 cm (B x H x T)
Anzahl der Stifteschlaufen:
2 Stifteschlaufen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 100,69*
€ 126,85*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 105,93*
€ 133,15*
€ 5,50*
ab € 107,00*
€ 136,02*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 113,46*
€ 146,30*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 120,28*
€ 150,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
43031
ab € 3,32*
Sonstiges
Soennecken
2362
ab € 1,14*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,37*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,55*
Sonstiges
Soennecken
71614
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.