Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Pilotenkoffer Leipzig 5174 Leder mit rollen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/863/a011863h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/863/a011863h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/863/a011863j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-430004990
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5174
EAN/GTIN:
     4003630011237
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Soennecken Pilotenkoffer LEIPZIG 48,5 x 39,5 x 26 cm (B x H x T) Zahlenkombinationsschloss Leder schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LEIPZIG
Art der Schließung:
Zahlenkombinationsschloss
Griff vorhanden:
Ja
Ausführung des Griffes:
Teleskopgriff
max. Länge des Teleskopstiel:
103
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Unterlagentrennfach (A4), Laptopfach, Hauptfach
Werkstoff:
Leder
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pilotenkoffer LEIPZIG
Außenmaße:
48,5 x 39,5 x 26 cm (B x H x T)
Maße des Notebookfachs:
42 x 30 x 5 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer leder schwarz, piloten-koffer leder, piloten koffer, Aktenkoffer, Aktentaschen, Attachékoffer, Koffer, Laptopkoffer, Trolleypilotenkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 121,18*
€ 157,31*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 128,47*
€ 160,48*
8 Tage
4
€ 5,87*
ab € 140,88*
€ 176,91*
€ 3,50*
ab € 153,40*
€ 189,74*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
92705
ab € 82,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.