| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-430004890 Herst.-Nr.: 5173 EAN/GTIN: 4003630004772 |
| |
|
| | |
| Soennecken Pilotenkoffer DRESDEN 46 x 38 x 22 cm (B x H x T) Zahlenkombinationsschloss Lederimitat schwarz Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | DRESDEN | Art der Schließung: | Zahlenkombinationsschloss | Griff vorhanden: | Ja | Ausführung des Griffes: | Teleskopgriff | max. Länge des Teleskopstiel: | 102 | Rollen vorhanden: | Ja | Anzahl der Rollen: | 2 Rollen | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | gepolstertem Laptopfach, abschließbare Seitentasche, zwei Einsteckfächer, Organistationsfach | Gewicht: | 3,5 | Werkstoff: | Lederimitat | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pilotenkoffer DRESDEN | Außenmaße: | 46 x 38 x 22 cm (B x H x T) | Maße des Notebookfachs: | 41 x 26,5 x 6 cm (B x H x T) | Anzahl der Stifteschlaufen: | 3 Stifteschlaufen | Material Reifen: | TPE Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Teleskopstiel, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, piloten-koffer kunstleder schwarz, piloten koffer, piloten-koffer lederimitat, Aktenkoffer, Aktentaschen, Attachékoffer, Koffer, Laptopkoffer, Trolleypilotenkoffer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 83,59* | € 110,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,57* | € 112,32* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 106,17* | € 133,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|