Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-337013301 Herst.-Nr.: C32010-25 EAN/GTIN: 4004182242643 |
| |
|
| | |
| Gestalten und drucken Sie Ihre Visitenkarten selbst und vermeiden Sie Wartezeiten bei externen Druckereien! Die Classic Visitenkarten von Avery Zweckform garantieren gute Druckqualität auf allen gängigen Druckertypen. Die beidseitig bedruckbare Visitenkarte ist mit einer extra-feinen Mikroperforation versehen und hat eine matte Oberfläche. Mit der Avery Zweckform Software Design & Print Online erstellen und drucken Sie Ihre Visitenkarten schnell und einfach am eigenen PC www.avery.eu/print. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Classic | Papierformat: | DIN A4 | Maße: | 85 x 54 mm (B x H) | Grammatur: | 185 | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | Ausführung der Kanten: | perforiert | beidseitig bedruckbar: | Ja | Perforation: | Mikroperforation | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | weiß | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Anzahl der Nutzen je Blatt: | 10 Karten/Bl. | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 Bl./Pack. | Packungsmenge: | 250 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Visitenkarte Classic |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,35* | € 9,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,39* | € 9,57* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,52* | € 10,58* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,17* | € 10,59* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 8,65* | € 13,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Karten (ab € 0,0346* pro Karte) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|