Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandtasche Rigid Plus CP010.02 DIN A5 sk Wellpappe braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/260/a009260j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/260/a009260j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327590670
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP010.02
EAN/GTIN:
     4033657100201
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
Packt selbst dicke Kataloge! Starke Versandtasche aus Wellpappe. Extrem stabiler Knickschutz, umlaufender Kantenschutz. US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Rigid Plus
Maße:
185 x 270 x -50 mm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN B5
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Versandhauskataloge
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Gewicht:
46
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Kraftliner Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Rigid Plus
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,39*
€ 0,51*
3 Tage
3800
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,58*
1 Tag
451
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37*
€ 0,62*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,62*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,37*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP010.05
ab € 0,36*
Zubehör
Dinkhauser
CP01001
ab € 0,24*
Zubehör
Dinkhauser
CP 010.03
ab € 0,32*
Zubehör
Dinkhauser
CP01006
ab € 0,41*
Zubehör
Dinkhauser
CP 010.07
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.