Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandtasche Rigid Plus CP010.04 DIN A4+ sk Wellpappe braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/260/a009260j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/260/a009260j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327223270
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP010.04
EAN/GTIN:
     4033657100409
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Packt selbst dicke Kataloge! Starke Versandtasche aus Wellpappe. Extrem stabiler Knickschutz, umlaufender Kantenschutz. US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Rigid Plus
Maße:
235 x 340 x -35 mm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4+
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Versandhauskataloge
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Gewicht:
68
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Kraftliner Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Rigid Plus
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,49*
€ 0,55*
3 Tage
1354
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,68*
9 Tage
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,69*
2 Tage
4053
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,70*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP010.05
ab € 0,41*
Ähnlich
Dinkhauser
CP 010.02
ab € 0,34*
Ähnlich
Dinkhauser
30000193
ab € 24,48*
Ähnlich
Dinkhauser
30000179
ab € 14,54*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.04
ab € 0,4198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.