Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Faltentasche 2947 B4 130g oF hk 20F braun 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/741/s003741e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/741/s003741e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327215870
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2947
EAN/GTIN:
     4003630124739
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Soennecken Faltentasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) ohne Fenster 130g/m² mit Haftklebung Papier natronbraun 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Breite der Seite:
20
Breite des Bodens:
20
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Papier
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, soennecken faltentasche b4 130g of braun, falten-versandtaschen b4, falten-versandtaschen b4 ohne fenster, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
€ 5,95*
ab € 11,66*
€ 16,60*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 11,59*
€ 16,98*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1159* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2949
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.