Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2915 B4 oF hk 120g braun Papprücken 100St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/400/a007400s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/400/a007400s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327215470
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2915
EAN/GTIN:
     4003630124692
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
Papierversandtasche
Der besondere Knickschutz - so kommen Ihre Dokumente sicher beim Empfänger an.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
wieder verschließbar:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papprückwandtasche
Weitere Suchbegriffe: Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, soennecken versandtasche b4 of sk natronbraun, papprückwand-versandtaschen b4, papprückwand versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Papprückwandtaschen, Rückwandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 5,95*
ab € 17,90*
€ 24,81*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 17,98*
€ 25,67*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,29*
€ 30,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,82*
€ 28,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 22,16*
€ 26,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,98*
€ 21,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,83*
Sonstiges
Soennecken
1351
ab € 1,11*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,69*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.