| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327215270 Herst.-Nr.: 2919 EAN/GTIN: 4003630124678 |
| |
|
| | |
| Der besondere Knickschutz - so kommen Ihre Dokumente sicher beim Empfänger an. Weitere Informationen: | | Format des Umschlages: | DIN C5 | Maße: | 162 x 229 mm (B x H) | Fenster vorhanden: | Nein | Grammatur: | 90 | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | wieder verschließbar: | Nein | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | Innendruck vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Papier | Farbe: | natronbraun | Packungsmenge: | 200 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Papprückwandtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, soennecken versandtasche c5 90g hk braun of, briefumschlag c5, briefumschlag c5 90 g, Papprückwandtaschen, Rückwandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 21,97* | € 31,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 23,61* | € 31,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,10985* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|