Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2910 B4 90g oF sk braun 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327214370
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2910
EAN/GTIN:
     4003630124579
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Soennecken Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 90g/m² natronbraun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: soennecken versandtasche b4 of sk natronbraun, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b4, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,95*
ab € 12,39*
€ 17,48*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 12,51*
€ 18,02*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,50*
€ 19,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,05004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2904
ab € 13,62*
Ähnlich
Soennecken
2952
ab € 14,15*
Ähnlich
Soennecken
327028100
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.