Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2954 C4 100g oF sk hf weiß 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/585/a010585s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/585/a010585s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327211901
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2954
EAN/GTIN:
     4003630124340
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 100g/m² weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
100
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche din c4 haftklebend 100 g/m² ohne fenster, briefumschlag c4, briefumschläge c4 weiß 100 g selbstklebend, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
€ 5,95*
ab € 13,36*
€ 18,66*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 13,37*
€ 19,35*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,88*
€ 21,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paket
ab 90 Pakete
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,05348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005496
ab € 17,01*
Ähnlich
Soennecken
2107
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.