Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Briefumschlag Pollen 5845C DL chamois 20 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/270/a009270h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/270/a009270h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327209112
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5845C
EAN/GTIN:
     3329680058451
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Bringen Sie mit der Pollen Kollektion Ihre Kreativität zum Ausdruck. Genießen Sie die leuchtenden, starken Farbentöne, in höchster Qualität. Hinterlassen Sie bei wichtigen Ereignissen in Ihrem Leben, sei es zu Geburtstagen, Hochzeiten und weiteren Einladungen besonderer Anlässen, einen starken Eindruck.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pollen®
Format des Umschlages:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Wasserzeichen vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
chamois
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag Pollen®
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 5,03*
1
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 5,03*
10 Tage
28
1
€ 5,87*
ab € 3,25*
€ 5,09*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,59*
€ 5,68*
1
€ 6,95*
ab € 3,78*
€ 5,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
2476C
ab € 3,86*
Zubehör
Clairefontaine
2576C
ab € 4,23*
Zubehör
Clairefontaine
4296C
ab € 4,77*
Zubehör
Clairefontaine
5846C
ab € 2,41*
Zubehör
Clairefontaine
5848C
ab € 2,55*
Zubehör
Clairefontaine
5840C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5841C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
11276C
ab € 1,49*
Zubehör
Clairefontaine
1476C
ab € 1,76*
Zubehör
Clairefontaine
11376C
ab € 1,83*
Zubehör
Clairefontaine
1576C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
4156C
ab € 5,58*
Zubehör
Clairefontaine
4106C
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.