Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Briefumschlag Pollen 5466C C6 blau 20 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/270/a009270i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/270/a009270i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327209050
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5466C
EAN/GTIN:
     3329680546606
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Bringen Sie mit der Pollen Kollektion Ihre Kreativität zum Ausdruck. Genießen Sie die leuchtenden, starken Farbentöne, in höchster Qualität. Hinterlassen Sie bei wichtigen Ereignissen in Ihrem Leben, sei es zu Geburtstagen, Hochzeiten und weiteren Einladungen besonderer Anlässen, einen starken Eindruck.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pollen®
Format des Umschlages:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Wasserzeichen vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
blau
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag Pollen®
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
20
€ 7,95*
ab € 0,212*
€ 0,24*
1 Tag
3920
20
€ 5,95*
ab € 0,1785*
€ 0,2575*
8 Tage
3920
20
€ 5,87*
ab € 0,252*
€ 0,3135*
3 Tage
840
200
Frei Haus
ab € 0,344*
€ 0,406*
4 Tage
840
20
€ 6,95*
ab € 0,3045*
€ 0,4125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005404
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.