Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Radierer DUST-FREE 187120 22x12x62mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f004/268/f004268s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f004/268/f004268s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-317281100
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187120
EAN/GTIN:
     9556089871204
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Druckbleistift
Faber-Castell Radierer DUST-FREE Bleistifte, Buntstifte 2,2 x 1,2 x 6,2 cm (B x H x L) Kunststoff weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DUST-FREE
Produktverwendung:
Bleistifte, Buntstifte
Maße:
2,2 x 1,2 x 6,2 cm (B x H x L)
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Werkstoff:
Kunststoff
Material der Schiebemanschette:
Papier
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Radierer DUST-FREE
PVC-frei:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,73*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,76*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,47*
€ 0,80*
3 Tage
341
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,47*
€ 0,80*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
189520
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.