Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Fallmine TK 9071 127103 2mm 3B 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f004/856/f004856l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f004/856/f004856l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-315021163
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127103
EAN/GTIN:
     4005401271031
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Fall-Minen
Fallminen
Minen TK® 9071. Zum Zeichnen, Schreiben und Skizzieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TK® 9071
Stärke der Mine:
2
Bezeichnung der Härte:
3B
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
lichtpausfähig:
Ja
Länge:
130
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fallmine TK® 9071
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: faber castell bleistiftminen 2mm, bleistift minen, bleistift-minen 2 mm, Bleistiftminen, Druckbleistiftminen, Ersatzminen, Fallminenstifte, Minen, Schreibgeräte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 4,19*
1
€ 6,78*
ab € 2,64*
€ 4,20*
1 Tag
40
1
€ 5,49*
ab € 2,70*
€ 4,29*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,87*
€ 4,55*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,04*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05267*
Zubehör
Faber-Castell
120301
ab € 0,71*
Zubehör
Faber-Castell
120311
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120312
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120502
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
120511
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
120512
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
120901
ab € 0,36*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,84*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,62*
Zubehör
Faber-Castell
134600
ab € 4,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.