Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Druckbleistift GRIP PLUS 130733 0,7mm metallic-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f004/952/f004952q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f004/952/f004952q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-307018690
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     130733
EAN/GTIN:
     4005401307334
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Zurückgleitendes Minenröhrchen und federnd gelagerte Mine, dadurch bruchgeschützt. Extra dicker, herausdrehbarer Radierer.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GRIP PLUS 1307
Stärke der Mine:
0,7
Bezeichnung der Härte:
B
Spitze voll versenkbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Griffzone:
ergonomisch, dreikant, gummiert
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
black
Farbe des Clips:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckbleistift GRIP PLUS 1307
PVC-frei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift faber castell 0,7mm, druckbleistift faber castell, druckbleistift, Druckbleistifte, Druckminenbleistifte, Feinminenstifte, Minenbleistifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 5,16*
1
€ 6,78*
ab € 3,28*
€ 5,17*
1 Tag
103
1
€ 5,49*
ab € 3,41*
€ 5,41*
9 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,43*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,58*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
132152
ab € 1,32*
Zubehör
Faber-Castell
130732
ab € 3,22*
Zubehör
Faber-Castell
139403
ab € 2,97*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,75*
Zubehör
Faber-Castell
139420
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.