Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Bleistift GRIP 2001 117000 Dreieckform HB silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f004/123/f004123f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f004/123/f004123f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-306012660
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117000
EAN/GTIN:
     4005401170006
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Faber-Castell Bleistift GRIP 2001 HB
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Bezeichnung der Härte:
HB
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
175
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Schaftfarbe:
silbergrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bleistift GRIP 2001
Made in Germany:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6468
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,49*
€ 0,83*
2 Tage
250
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,92*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,92*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,93*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,32*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,18*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.