Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Kreidemarker 4090 4-4090065 4-15mm Keilspitze neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/075/a011075x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/075/a011075x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-305208118
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4090065
EAN/GTIN:
     4004764787883
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
zum Gestalten, Verzieren und Beschriften von z.B. Fenstern, dunklen Tafeln, Glas und Spiegeln. Ist von fast allen geschlossenen Oberflächen feucht abwischbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
4090
Strichstärke:
4-15
Schreibfarbe:
neongelb
Spitze:
Blockspitze
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wischfest:
Nein
abwischbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfl³ssigkeit:
Flüssigkreide auf Wasserbasis
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreidemarker 4090
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
neongelb
Made in Germany:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 3,45*
€ 5,73*
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 5,76*
2 Tage
20
€ 5,49*
ab € 3,55*
€ 5,88*
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,98*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,03*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4095065
ab € 2,13*
Ähnlich
edding
4-4200005
ab € 1,03*
Ähnlich
edding
4-4500065
ab € 1,48*
Ähnlich
edding
4-90005
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.