Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Kreidemarker 4090 4-4090049 4-15mm Keilspitze weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/075/a011075y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/075/a011075y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-305208101
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4090049
EAN/GTIN:
     4004764787975
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
zum Gestalten, Verzieren und Beschriften von z.B. Fenstern, dunklen Tafeln, Glas und Spiegeln. Ist von fast allen geschlossenen Oberflächen feucht abwischbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
4090
Strichstärke:
4-15
Schreibfarbe:
weiß
Spitze:
Blockspitze
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wischfest:
Nein
abwischbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfl³ssigkeit:
Flüssigkreide auf Wasserbasis
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreidemarker 4090
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
weiß
Made in Germany:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
212
1
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 5,71*
2 Tage
213
1
€ 5,49*
ab € 3,42*
€ 5,72*
1
€ 4,75*
ab € 3,42*
€ 5,75*
1
€ 4,30*
ab € 3,58*
€ 5,93*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,00*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4095049
ab € 2,10*
Ähnlich
edding
4-4200005
ab € 1,03*
Ähnlich
edding
4-4500005
ab € 1,47*
Ähnlich
edding
4-90049
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.