Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Gelschreiber 2211 0,4mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/489/a011489x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/489/a011489x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-303456450
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2211
EAN/GTIN:
     4003630142917
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelschreiber mit Druckmechanik für gleichmäßiges Schreiben ohne Verschmieren. Leichtes Gleiten über das Papier sorgt für ein sauberes Schriftbild. Tintenstand über Sichtfenster kontrollierbar.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Griffzone:
rutschfest
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geltintenroller
Ausführung der Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gel-rollerball 0,4 mm blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, Gelminenroller, Gelstifte, Geltintenroller, Rollerball, Schreibgeräte, Stifte, Tintenroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,35*
€ 0,72*
1 Tag
1115
€ 5,95*
ab € 0,37*
€ 0,73*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
2719703
ab € 1,19*
Ähnlich
Pilot
2627003
ab € 1,16*
Ähnlich
Pilot
2605003
ab € 0,95*
Ähnlich
Schneider
101003
ab € 1,09*
Ähnlich
k.A.
K157-C
ab € 1,03*
Ähnlich
Pentel
BL27-CX
ab € 1,02*
Ähnlich
Pentel
BL57-CO
ab € 1,30*
Ähnlich
Pentel
BL77-CO
ab € 1,27*
Ähnlich
Pentel
BL107-CX
ab € 0,81*
Ähnlich
Pentel
BL110-CX
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.