Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker Kugelschreiber Urban C.C 1mm M blau dokumentenecht Farbe des Schaftes: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parker Kugelschreiber Urban C.C 1mm M blau dokumentenecht Farbe des Schaftes: schwarz
Parker Kugelschreiber Urban C.C 1mm M blau dokumentenecht Farbe des Schaftes: schwarz
Parker Kugelschreiber Urban C.C 1mm M blau dokumentenecht Farbe des Schaftes: schwarz
Artikel-Nr.:
     1375-302749290
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1931579
EAN/GTIN:
     3501179315799
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli

Beschreibung:
Das attraktive und dynamische Design der Parker Urban-Kugelschreiber sorgt für eine freche, moderne Optik, die ins Auge fällt. Die geschwungene Form sorgt für ein wunderbar harmonisches Schreibgefühl passend zu Ihrem Stil. Dieser Parker-Kugelschreiber verfügt über eine nachtblaue Lackoberfläche und markante Chromzierteile. Die Spitze lässt sich durch einen einfachen Klick einziehen und der Kugelschreiber garantiert dank der QUINKflow-Tinte ein außergewöhnlich gleichmäßiges und sicheres Schriftbild. Die edlen Schreibgeräte mit ihrer geschwungenen Form sind mit unterschiedlichen Oberflächen erhältlich und schaffen Vertrauen mit jedem Wort.

  • Strichstärke: 1 mm
  • Typbezeichnung der Strichstärke: M
  • Schreibfarbe: blau
  • Typbezeichnung der Mine: QUINKflow Großraummine
  • Mine auswechselbar
  • Druckmechanik
  • dokumentenecht
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Material der Spitze: Edelstahl

Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,57*
€ 18,00*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 14,65*
€ 18,09*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,67*
€ 21,43*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,68*
€ 21,43*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,34*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parker
1950368
ab € 2,26*
Ähnlich
Parker
1950367
ab € 2,22*
Ähnlich
Parker
1931575
ab € 15,65*
Ähnlich
Parker
1931577
ab € 21,42*
Ähnlich
Parker
1931580
ab € 14,68*
Ähnlich
Parker
1931581
ab € 17,70*
Ähnlich
Parker
1931582
ab € 16,09*
Ähnlich
Parker
1931611
ab € 28,14*
Ähnlich
Parker
1931615
ab € 24,75*
Ähnlich
Parker
1953184
ab € 7,27*
Ähnlich
Parker
1953187
ab € 8,23*
Ähnlich
Parker
1953195
ab € 11,96*
Ähnlich
Parker
2068358
ab € 10,41*
Ähnlich
Parker
2068511
ab € 9,83*
Ähnlich
Parker
1931665
ab € 12,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.