Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paper Mate Kugelschreiber Flexgrip Ultra RT S0190393 M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/187/a011187p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/187/a011187p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302206090
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0190393
EAN/GTIN:
     8008285096109
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Paper Mate® Kugelschreiber FlexGrip® Ultra RT besteht zu 42 % aus recyceltem Material und bietet noch leuchtendere und lebendigere Farben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FlexGrip® Ultra RT
Strichstärke:
1
Schreibfarbe:
schwarz
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Schreibfl³ssigkeit:
Kugelschreiberpaste
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber FlexGrip® Ultra RT
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, paper mate druckkugelschreiber, druck kugelschreiber, kugelschreiber recyceltem kunststoff, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
1
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 2,20*
2 Tage
462
1
€ 2,90*
ab € 1,23*
€ 2,20*
1
€ 4,30*
ab € 1,29*
€ 2,28*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,50*
9 Tage
38
1
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.